※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATR-105B アタッチメントパネル ATRシリーズ タカチ電機工業 62298828 ATR-105B アタッチメントパネル ATRシリーズ タカチ電機工業 62298828

アタッチメントパネル ATRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62298828 品番ATR-105B
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番211-5470 材質/仕上鉄(SPCC t1.4) 質量(g)35 塗装黒半つや塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする