アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の 加圧タンク
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62298864
品番
COT-20BM
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途
水性液剤用。
仕様
かくはん方法:自動
トラスコ品番
161-3279
寸法(mm)
316〜320(内径、全高)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
22
奥行(mm)
420
容量(L)
25
全幅(mm)
420
全高(mm)
670
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
G3/8B(液剤ホース)
取込口
G1/4B(エア)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません