TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 探知器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の ピンホール探知器
携帯型金属探知機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62298959
品番
PD240CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
深部(25cm程度)まで検知可能です。
用途
金属検知用。
付属品
ニッケル水素充電式単三電池×2本
トラスコ品番
167-9345
電源
ニッケル水素充電式単三電池×2本
感度
低・中・高
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×40×400
探知物検出深度(mm)
250
注意
※ご購入前にデモ機でのテストをお勧め致します。