超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10.7 注文コード62300046 品番CP10.700
参考基準価格(税別)¥27,680 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径など445種類から選べます 他の種類を見る

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)

用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 全長(mm)115 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)10.7 首下長(mm)55 コーティングF.P.Cコーティング 食付長さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする