CP3.300 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 62300107

超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.3注文コード62300107品番CP3.300
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,787
販売価格(税別)
7,988

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)

用途
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬刃数4全長(mm)55刃長(mm)15シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.3首下長(mm)25コーティングF.P.Cコーティング食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする