軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62300614 品番 SUPU-1590-WW
参考基準価格(税別)¥85,650 販売価格(税込) ¥51,602
販売価格(税別)
46,911

簡単に固定式と移動式の切り替えができるワンタッチ移動キャスター付き作業台!
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kg(固定時)の安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え可能!女性でも楽にレイアウト変更や作業場所の移動が行えるようになります。
固定時はキャスターが地面に接地しない構造のため、ぐらつきなく作業ができて安心です。
高さタイプは2種類、座り作業向けの高さ740mmタイプ、立ち作業向けに高さ950mmタイプをご用意。
天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
足元のツナギ(カンヌキ)はキャスター取付金具部分を除き、自由に位置変更が可能!
奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
キャスターは4輪自在のキャスターで小回り抜群です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

均等耐荷重(kg)150(固定時) 間口(mm)1500 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)37.5 材質(天板)低圧メラミン化粧板 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)シルキーホワイト 色(本体)シルキーホワイト 色(脚部)シルキーホワイト 用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在ストッパー無し4個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150(固定時) 棚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)架台:900×300×360
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※耐荷重は「固定時」の耐荷重です。キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ組み立て手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする