若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリートプラグ
若井産業の 中空プラグ
マルチプラグ 箱入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(190本)
下穴径(Φmm)
5
注文コード
62300745
品番
FX525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
下穴径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
母材に合わせて変形
多用途に使える
内部のガイドがねじを中央に誘導
リブが下穴への落下やとも回りを防止
寸法(mm)
5×25
下穴径(Φmm)
5
下穴深さ(mm)
35
ねじ径(Φmm)
3.0〜4.0
ねじ長さ(mm)
30〜32+取付物厚さ
適合板厚(mm)
9.5(せっこうボード)
材質
ナイロン100%
注意
※天井には絶対に使用しないでください。
※止まり穴に埋め込む場合は、下穴をあけた際、切粉を十分に取り除いてください。
※せっこうボードの場合はトルク調整のできる電動ドライバまたは手回しドライバをご使用ください。
※電動ドライバをご使用の場合は、十分に低いトルク・回転数でゆっくり施工してください。
※使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。