若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリートプラグ
若井産業の 中空プラグ
マルチプラグ 箱入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(70本)
注文コード
62300763
品番
FX840
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
母材に合わせて変形
多用途に使える
内部のガイドがねじを中央に誘導
リブが下穴への落下やとも回りを防止
寸法(mm)
8×40
下穴径(Φmm)
8
下穴深さ(mm)
55
ねじ径(Φmm)
4.5〜6.0
ねじ長さ(mm)
48〜50+取付物厚さ
適合板厚(mm)
12.5(せっこうボード)
材質
ナイロン100%
注意
※天井には絶対に使用しないでください。
※止まり穴に埋め込む場合は、下穴をあけた際、切粉を十分に取り除いてください。
※せっこうボードの場合はトルク調整のできる電動ドライバまたは手回しドライバをご使用ください。
※電動ドライバをご使用の場合は、十分に低いトルク・回転数でゆっくり施工してください。
※使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。