用途幼児や低学年のお子様にも。親子での野球練習に マジックテープでくっつく キャッチボール グローブセット。ボール付き。右投げ、左投げの各親子セットを取り揃えている。合成皮革 やわらかく 手触りが良い。ボールは柔らかく安心。
付属品柔らかボール×1、マジックテープボール×1
材質捕球面:PU、マジックテープ/外生地:PVC
質量(kg)大人用:1/子供用:0.9/ボール:0.1
色大人用/ブラック、子供用/イエロー
タイプ利き手:右投げ
サイズ(inch)大人用/11.5、子供用/9
対象子供/親子
ポジションオールラウンド