36893Y 野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 GP 62301034 36893Y 野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 GP 62301034 36893Y 野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 GP 62301034 36893Y 野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 GP 62301034 36893Y 野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 GP 62301034

野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード62301034 品番36893Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

親子で楽しめる、キャッチボール用セット。子ども用グローブの手のひら部分にはマジックテープが付いており、テニスボールがくっつく。初めてキャッチボールをするお子様でもキャッチできる嬉しさをすぐに体感できる。当たっても痛くないやわらかボールと、マジックテープにくっつくテニスボールの2種類が付属。はじめてのお子様でも怖がらずに練習することができる。室内でも使用可能。軽くて衝撃が少なく安心。

用途幼児や低学年のお子様にも。親子での野球練習に マジックテープでくっつく キャッチボール グローブセット。ボール付き。右投げ、左投げの各親子セットを取り揃えている。合成皮革 やわらかく 手触りが良い。ボールは柔らかく安心。 付属品柔らかボール×1、マジックテープボール×1 材質捕球面:PU、マジックテープ/外生地:PVC 質量(kg)大人用:1/子供用:0.9/ボール:0.1 大人用/ブラック、子供用/イエロー タイプ(利き手)大人用:左投げ/子供用:右投げ サイズ(inch)大人用/11.5、子供用/9 対象子供/親子 ポジションオールラウンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする