飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(60台) 注文コード62301935 品番ACP-L*60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

飛沫感染対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。
受付カウンター等1枚で対応できる大きいサイズ。
4mm厚の丈夫なアクリル板。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から小包などの受け渡しが出来る。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。

高さ(mm)620 幅(mm)800 奥行(mm)134 質量(kg)1.8 /1枚 厚さ(mm)4 材質アクリル板 用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55668595
2021-02-02
用途:
接客カウンター
モンテカーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高さ600mmなので土台の幅がもう少し広いほうが良い。ちょっと不安定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする