ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62302109 品番SHB-9766(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック。シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用し、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジも可能。

用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。 小物置きスペース 2口コンセント付 壁付けしやすい 後付 ヘッドボード。 無塗装仕上げ。 仕様2口コンセント付(合計1500Wまで)、コード長:約1.8m 材質天然木パイン(無塗装) 質量(kg)12.5 ナチュラル 形式組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×150×660/上部収納スペース:920×140×190 高さ(cm)床から収納スペースまで:約44 組立時間約30-40分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする