折りたたみ ローテーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62302179 品番 RPST8040L(ABR/BK4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使うときだけサッと出せる、フレーム折りたたみ式デスク。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。折りたたみ時は狭いところでも収納可。組立いらずの完成品。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能。アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる。

アンティークブラウン・ブラック 用途自宅での在宅 リモートワークにも。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩 折りたたみ式 ローテーブル 机 デスク。簡単設置 組立不要 おしゃれ シンプル 機能的。 材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂) 幅(mm)800 質量(kg)6.6 高さ(mm)400 奥行(mm)400 耐荷重(kg)20 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×440×65 天板有効寸法(mm)横800×奥行400
取扱説明書:(0.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする