ルームマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 注文コード62302249 品番IRM-6060B(MGR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

お子さまの遊び場に、奥さまのヨガ・ストレッチマットにぴったりのルームマット。
中材にはへたりにくいポリエチレン素材を5層に重ねて使用。
厚さ5cmのマットでお子さまのケガを予防。
衝撃を吸収し、階下への騒音を軽減。
食品衛生法に基づくフタル酸エステル類の定量試験に合格した生地を使用。
表地は汚れを落としやすい素材なのでお手入れらくらく。
裏面にはズレを防ぐ滑り止め付。

用途子供の遊び場に 質量(kg)1.3 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×50 材質(中材)ポリエチレン 材質(側地)塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする