ルームマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62302258 品番 IRM-6060B(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

お子さまの遊び場に、奥さまのヨガ・ストレッチマットにぴったりのルームマット。
中材にはへたりにくいポリエチレン素材を5層に重ねて使用。
厚さ5cmのマットでお子さまのケガを予防。
衝撃を吸収し、階下への騒音を軽減。
食品衛生法に基づくフタル酸エステル類の定量試験に合格した生地を使用。
表地は汚れを落としやすい素材なのでお手入れらくらく。
裏面にはズレを防ぐ滑り止め付。

用途子供の遊び場に 質量(kg)1.3 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×50 材質(中材)ポリエチレン 材質(側地)塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする