ダイヤル式 耐火金庫

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62302328 品番KS-20SDG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

家庭用にぴったりの標準サイズ、ダイヤル式耐火金庫。従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤルを回す回数が半分のキングスーパーダイヤル錠搭載。すべて日本国内で製造された日本製の金庫。回すとカチカチと目盛り毎に音がするので、数字を合わせる際に便利。付属のトレーには、A4サイズの用紙が収納可能。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプ。※ダイヤル番号は、任意変更不可。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×430×368 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×256×214 容量(L)20 用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。事務所における キングスーパーダイヤル錠 鍵 ダイヤル式 二重ロック 耐火 金庫。 付属品取扱説明書、トレー1枚、リバーシブル錠2本 性能JIS一般紙用1時間標準加熱試験合 材質外側:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂 質量(kg)50 ダークグレー 内寸(mm)幅348 奥行256×高さ214 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×368 施錠方法ダイヤル式 耐火時間1時間
注意
※キング工業は「日本アイ・エス・ケイ」株式会社へ社名を変更しました。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする