抗ウイルス抗菌透明フィルム タッチパネル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚×5パック) 注文コード62302346 品番KVKFB-2417
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!
ほとんどのウイルスをカバーすることができます。
貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。
SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。

用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど 付属品抗菌済シール 仕様はさみで自由にカット可能 寸法(mm)245×174 質量(g)8 タイプ微粘着タイプ アズワン品番64-8812-36 特性貼って剥がせる 耐用年数(年)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする