エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です
エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱
エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)
必要な量を必要な時にすぐに作成できる
バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります
エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます
エアーコントローラーで空気量を調整
ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。
安心の1年保証(日本国内メーカー)