エアークッションフィルム バブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200m) 注文コード 62302389 品番 ACB4230
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは200mのロールタイプ
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)400 長さ(m)200 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約20 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 寸法(cm)バブル:2 アズワン品番64-8399-58 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM02以外でのご使用はいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする