ACB6230 エアークッションフィルムバブル ロング アスウィル 62302443

 

ACB6230 エアークッションフィルムバブル ロング アスウィル 62302443
ACB6230 エアークッションフィルムバブル ロング アスウィル 62302443
ACB6230 エアークッションフィルムバブル ロング アスウィル 62302443
ACB6230 エアークッションフィルムバブル ロング アスウィル 62302443

エアークッションフィルムバブル ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(150m)注文コード62302443品番ACB6230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは150mのロールタイプ
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現

用途
アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)600長さ(m)150空気粒高(mm)10空気粒径(mm)約20寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM02以外でのご使用はいただけません。またご使用の際は別途、ロングタイプ作成用ベースACMB100をお買い求めの上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする