4ローラーラミネーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62302477 品番L413A3
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。

適合サイズA3 ホワイト 用途用紙のラミネート加工 付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証) 質量(kg)5 サイズA3 消費電力(W)1300W コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113 機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン 本数ローラー:4本 ウォームアップ時間立上げ48秒 制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 ラミネート速度(mm/秒)最速約28 ローラー数4 アズワン品番64-1212-98 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする