Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の ホワイトボード
Asmix(アスカ)の ホワイトボードイレーザー
ホワイトボードイレイサー 5個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
62302504
品番
WE50
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
マグネット付のイレーサーだからホワイトボード板面にくっつく。5個入り。
用途
ホワイトボード用イレーサー
材質
フェルト、ポリウレタン、EVA、フェライト磁石
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×49×23
マグネット
あり
繰り返し・詰め替え
対応