転倒防止ポスタースタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62302565 品番 WPS-A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)414×588 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×410×785 質量(kg)2.5 材質パネルカバー:PCVシート、裏版:KTボード、フレーム:天然木、ペットボトルガイド:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム 用途ポスタースタンド タイプ片面 規格A2 設置方法2Lのペットボトル3本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません) アズワン品番64-1213-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62302547
2025-04-07
用途:
店頭でのメニュー表記
四川NOODLES麻辣亭 様 (飲食業)

安定感があり、シンプルなデザインで良い。また重りを乗せられるので屋外でも安心して利用できる。

対象商品:
62302565
2025-01-25
用途:
看板
BeColorsNail 様 (サービス業)

しっかりしている。組み立てがしやすかった。また買います。

対象商品:
62302565
2023-05-23
用途:
宣材用看板
サービス業

丈夫で風で飛んでいく心配をする必要がないので安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする