Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の デスク・テーブル
Asmix(アスカ)の デスク周辺用品
Asmix(アスカ)の デスクトップパネル
飛沫安心ガードアクリルスタンド 窓なし 縦横両用 450×600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62302574
品番
CVG01
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
色
透明
寸法(幅×高さ)(mm)
600×450
用途
【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×180×450
注意
※乾いたタオルで拭かないで下さい。ガラスクリーナー又はシンナーやアルコールで拭かないで下さい。市販の静電気防止クリーナー等で拭かないで下さい。