Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の デスク・テーブル
Asmix(アスカ)の デスク周辺用品
Asmix(アスカ)の デスクトップパネル
飛沫安心ガードアクリルスタンド サイドパーテーション 縦横両用 450×600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62302608
品番
CVG05
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
【飛沫防止・飛沫対策に!】スチール製のクランプでしっかり固定できるアクリルスタンド。机の厚み47mmまで対応可能です。カウンターの奥行に合わせて3段階の調整が可能です。
色
パネル:クリア、クランプ:ホワイト
用途
【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
仕様
ネジ止め箇所:2ヶ所
材質
パネル:アクリル、クランプ:スチール
厚さ(mm)
クランプ可能なデスク:最大47まで
質量(g)
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パネル:450×3×600 クランプ:40×350×122
穴数
アクリル:12ヶ所(縦置きで6ヶ所、横置きで6か所取り付け位置変更可)
設置方式
パネル:全部で12パターン
注意
※乾いたタオルで拭かないで下さい。ガラスクリーナー又はシンナーやアルコールで拭かないで下さい。市販の静電気防止クリーナー等で拭かないで下さい。