Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 書庫・金庫・ロッカー
Asmix(アスカ)の ロッカー
Asmix(アスカ)の 小物入れロッカー
組み立て式ボックス用天板ダブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62302635
品番
SBT70
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アスカ製組立式ボックス用オプション天板。2個連結用。
用途
対応するロッカーはアスカ製SB500W、SB500BK、SB800W、SB800BK
材質
メラミン化粧板
質量(kg)
3
色
木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×350×18
アズワン品番
64-8678-05