用途用紙、メディアの細断
付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋
質量(g)約44.4
消費電力(W)430
使用電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845
機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)
ダストボックス容量(L)55.7(903枚)
定格使用時間60分
細断速度2.0/2.4m/分
給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25
細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット
最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845
細断可能物CD・DVD・SDカード
リバース機能あり
最大投入幅A3