転倒防止リバーシブルボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62302678 品番 BB033
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ボードが両面仕様だから昼と夜でメニュー分けも可能なスタンドボード。マーカー&チョーク可。転倒防止用の土台があり2Lのペットボトルを4本設置可能で抜群の安定感に。風速15m/sでも倒れない(メーカー試験所調べ)。ボードが汚れたり破損しても別売りのスペアボードで取替可能です。

用途【看板】【ブラックボード】【案内板】【メニュー表】【黒板】【掲示板】 適合筆記類:マーカー&チョーク、BB035 材質フレーム:天然木、板面:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム 質量(kg)3.2 サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×最大390×850 本数2Lのペットボトル設置:4本(ペットボトルは付属していません) ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)450×665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62302687
2023-06-11
用途:
店の看板
不動産業

お店の前に置く看板で買いました。
裏におもりを乗せられるので、風の日でも倒れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする