※適応本体BB034
Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 看板・POP・掲示用品
Asmix(アスカ)の パネル/ボード/イーゼル
Asmix(アスカ)の 黒板/ボード
リバーシブルスペアボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62302705
品番
BB036
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
別売りのリバーシブルボードのスペアボードとしてご使用いただけます。単体でも壁掛けやもたれ掛けでスタイリッシュに演出可能です。マーカー&チョーク可。
材質
板面:塗装MDF
質量(kg)
1
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×3×875
別売品番
転倒防止リバーシブルボード本体の型番:BB034