用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。
付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル
幅(mm)用紙:最大610
質量(kg)29.5
色ブラック
サイズA1プラス、610mm
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(±10%)2A max
シリーズDesignJet
消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932
用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm〜610×1897mm、279〜610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)
インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11
メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)
解像度印刷:最高 2400×1200dpi
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒
紙厚(mm)0.3
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm
インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
プリントヘッド1(C、M、Y、K)
色数4色
商品タイププリンター