紫外線ランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62302757 品番 GL-6
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。

定格ランプ電力(W)6 管径(Φmm)25.5 管長(mm)210.5 口金G13
注意
※安全上の注意(別途添付資料)をご確認の上、正しくご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62302766
2022-12-26
用途:
紫外線滅菌庫のランプ交換
横澤動物医院 様

以前は、電気店で手に入ろましたが、最近見かけなくなり、こちらで購入しました。
ランプ切れの為、滅菌粉が使えなくなっていたので、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする