充電式4WAYワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62302897 品番N-W200R
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

製品サイズ(約)50x135x115mm
小型で明るく使い方様々1台4役!!
USB充電式!!

用途作業やアウトドアに!! 付属品MicroUSBケーブル 材質ABS 寸法(mm)約50×35×115 質量(g)約130 保護等級IP54 光源先端部:3W-LED、側面部:COB型LED バッテリー電圧(V)18650/3.7 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)先端部:150、側面部:200 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする