※代表画像です
ドリテック
ドリテックの その他測定用品
ドリテックの タイマー・ストップウォッチ・時計
ドリテックの タイマー
時計付電卓タイマー ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62302915
品番
CL-130WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー)
片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
材質
本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロン
色
ホワイト
電源
リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×12×118
表示形式
液晶デジタル8桁
最大設定時間
99時間99分99秒