※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可搬拌機耐圧防爆屋外

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62303414 品番A720-0.2E
参考基準価格(税別)¥175,100 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量〜中容量の撹拌に適しています。

用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6425 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)27 出力(kW)0.2 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)13 最大撹拌容量(L)中粘度500 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360 シャフト長さ(mm)1000 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根外径(mm)270
注意
※ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
※低速形・高速形・可変速形・エアモーター仕様も標準タイプとして用意しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サタケポータブルミキサーA720シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする