BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 電動工具 本体
BLACK&DECKERの 締付/穴あけ(電動工具)
BLACK&DECKERの 振動ドリル
振動ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2台)
注文コード
62303624
品番
BEH550-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途
コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。
トラスコ品番
206-4978
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100
消費電力(W)
550
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜47600
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2800
チャック能力(mm)
1.5〜13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
20
穴あけ能力(mm) コンクリート
13
振動数(min
-1
)
0〜47600
チャック
キー式
アズワン品番
64-8422-15