電源(V)100V(50-60Hz)
適合バッテリーボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリー
長さ(mm)129
幅(mm)82
高さ(mm)195
用途ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
トラスコ品番217-8840
質量(g)0.85
使用温度範囲(℃)0〜+40
充電時間(分)36V4.0Ahバッテリー約25(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、36V6.0Ahバッテリー約35(空→80%ターボ充電)/約55(空→フル充電)
アズワン品番65-2007-10