脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62303913 品番 LGP-52A
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。
上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。
脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。
コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。
用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)

全長(m)4.80〜5.16 縮長(m)2.91 質量(kg)11.7 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)311 材質アルミ合金製 規格Aマーク認定品 用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 トラスコ品番216-8931 ピッチ(mm)6 踏ざん踏面幅(mm)53 最大幅(mm)脚部伸縮:360 アズワン品番64-6730-85
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする