ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304245
品番
814201
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。
用途
GT-PLR用。
付属品
ブッシュ付
トラスコ品番
227-7039
全長(mm)
44
質量(g)
112
本体寸法(mm)
44×42×42
部品番号
1