曜日別特売
CA12.000 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 62304255

超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12注文コード62304255品番CA12.000
参考基準価格(税別)¥56,250販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。

用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬刃数6全長(mm)150刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12首下長(mm)100コーティングDLCコーティング食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする