ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304385
品番
814215
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
用途
GT-PLR用。
付属品
ベアリング付
トラスコ品番
227-7027
全長(mm)
32
質量(g)
56.2
本体寸法(mm)
32×32×11
部品番号
15