ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304403
品番
814217
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
用途
GT-PLR用。
仕様
必要個数:6個/台
トラスコ品番
227-7004
全長(mm)
30
質量(g)
0.4
本体寸法(mm)
30×7×2
部品番号
17