ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304428
品番
814219
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
GT-PLR用シリンダーノックピン(部品番号:18)が内蔵されています。
用途
GT-PLR用。
付属品
ノックピン付
トラスコ品番
227-7056
全長(mm)
47
質量(g)
51.6
本体寸法(mm)
47×32×32
部品番号
19