ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304437
品番
814221
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
用途
GT-PLR用。
付属品
ベアリング付
トラスコ品番
227-7044
全長(mm)
32
質量(g)
39.3
本体寸法(mm)
32×32×10
部品番号
21