GT-PLR用Oリング P11 部品番号:24

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62304464 品番814224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7050 全長(mm)15 サイズP11 質量(g)0.1 本体寸法(mm)15×15×2 部品番号24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする