ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用左右切替バルブOリング S8 部品番号:26
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304489
品番
814226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7040
全長(mm)
11
サイズ
S8
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
11×11×2
部品番号
26