ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用弁ボール 7mm 部品番号:28
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304507
品番
814228
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7037
全長(mm)
7
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
7×7×7
部品番号
28
サイズ(mm)
7