ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304559
品番
814233
参考基準価格(税別)
¥35
販売価格(税込)
¥37
販売価格(税別)
¥
34
バスケットに入れる
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7046
全長(mm)
18
サイズ
SP2×18
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
18×2×2
部品番号
33