ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304577
品番
814235
参考基準価格(税別)
¥35
販売価格(税込)
¥37
販売価格(税別)
¥
34
バスケットに入れる
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7053
全長(mm)
1/8
サイズ
1/8”
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
1/8×1/8×1/8
部品番号
35