超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.02 注文コード62304578 品番CA12.020
参考基準価格(税別)¥61,220 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は刃径など222種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。

用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金 材質超硬 刃数8 全長(mm)150 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)14 刃径(Φmm)12.02 首下長(mm)100 コーティングDLCコーティング 食付長さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする