ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用アジャストバルブOリング P5 部品番号:37
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304595
品番
814237
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7057
全長(mm)
9
サイズ
P5
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
9×9×2
部品番号
37